Madenr - Disjoncteur 1 pôle Ex9BN 2 A courbe B 6 kA - 100001

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur 1 pôle Ex9BN 2 A courbe B 6 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765000026

Réf. Sonepar

03054500002

Réf. Fournisseur

100001

Marque

Madenr

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

72 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.1 W

Disjoncteur 1 pôle Ex9BN 2 A courbe B 6 kA

Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs miniatures Ex9BN conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ils peuvent êtrecombiné avec une large gamme d'accessoires comprenant des contacts auxiliaires et de signalisation, des bobines Mx ou Mn ou bloc différentiel. Il est possible de créer une combinaison diversifiée d'accessoires. Ces combinaisons ne sont limitées que par le nombre total, pas par le type d'accessoires - tous les composants conviennent ensemble. Il peut être utilisé jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou d'alarme plus jusqu'à deux unités pour les unités de déclenchement.