Madenr - Disjoncteur 1 pôle Ex9BN 3 A courbe B 6 kA - 100002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765000033
Réf. Sonepar
03054500003
Réf. Fournisseur
100002
Marque
Madenr
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
72 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs miniatures Ex9BN conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ils peuvent êtrecombiné avec une large gamme d'accessoires comprenant des contacts auxiliaires et de signalisation, des bobines Mx ou Mn ou bloc différentiel. Il est possible de créer une combinaison diversifiée d'accessoires. Ces combinaisons ne sont limitées que par le nombre total, pas par le type d'accessoires - tous les composants conviennent ensemble. Il peut être utilisé jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou d'alarme plus jusqu'à deux unités pour les unités de déclenchement.


