Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-N 2 A courbe B 6 kA - 101601

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-N 2 A courbe B 6 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765016027

Réf. Sonepar

03054501602

Réf. Fournisseur

101601

Marque

Madenr

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

74 mm

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-N 2 A courbe B 6 kA

Les Atouts de l'article:

Ex9PN-N miniature circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They can becombined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts, shunt trip release, undervoltageand overvoltage release. It is possible to create diversed combination of accessories. These combinationsare only limited by total number, not by the type of accessories - all components fit together. It can beused up to three units of auxiliary or alarm contacts plus up to two units for release units.