Madenr - Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-N 3 A courbe B 6 kA - 101602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765016034
Réf. Sonepar
03054501603
Réf. Fournisseur
101602
Marque
Madenr
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
74 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ex9PN-N miniature circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They can becombined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts, shunt trip release, undervoltageand overvoltage release. It is possible to create diversed combination of accessories. These combinationsare only limited by total number, not by the type of accessories - all components fit together. It can beused up to three units of auxiliary or alarm contacts plus up to two units for release units.


