Madenr - Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-S 16 A courbe C 4,5 kA - 101595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 4.5 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISJONCTEUR AC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8592765015969
Réf. Sonepar
03054501596
Réf. Fournisseur
101595
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
Les Atouts de l'article:
Ex9PN miniature circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary andsignal contacts, shunt trip release, undervoltage and overvoltage release. It is possible to create diversedcombination of accessories. These combinations are only limited by total number, not by the type of accessories - all components fi t together. It can be used up to three units of auxiliary or alarm contacts plus up totwo units for release units.