Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-S 20 A courbe C 4,5 kA - 101596

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-S 20 A courbe C 4,5 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 4.5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765015976

Réf. Sonepar

03054501597

Réf. Fournisseur

101596

Marque

Madenr

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

Disjoncteur 1 pôle + Neutre Ex9PN-S 20 A courbe C 4,5 kA

Les Atouts de l'article:

Ex9PN miniature circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary andsignal contacts, shunt trip release, undervoltage and overvoltage release. It is possible to create diversedcombination of accessories. These combinations are only limited by total number, not by the type of accessories - all components fi t together. It can be used up to three units of auxiliary or alarm contacts plus up totwo units for release units.