Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Disjoncteur boitier moulé DC Ex9MV2S, 160 A, 1500 VDC, Icu = 15 kA - 110195

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur boitier moulé DC Ex9MV2S, 160 A, 1500 VDC, Icu = 15 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765101952

Réf. Sonepar

03054510195

Réf. Fournisseur

110195

Marque

Madenr

type de tension:

DC

Disjoncteur boitier moulé DC Ex9MV2S, 160 A, 1500 VDC, Icu = 15 kA

Les Atouts de l'article:

DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MV2S-PV are intended mainly for photovoltaic applications. Testingaccording to IEC / EN 60947-2 standards ensures functions and reliability for wide variety of applicationsincluding isolation.These breakers are offered with breaking capacity of 15 kA. Rated impulse withstand voltage Uimp 12 kVmakes it possible to use them even in systems with occurences of transient overvoltage waves of high intensity.Utilization category A.