Madenr - Disjoncteur DC 1 pôle Ex9BP 4 A courbe C 10 kA 150 VDC - 109965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR DC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765099655
Réf. Sonepar
03054509965
Réf. Fournisseur
109965
Marque
Madenr
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
72 mm
tension assignée (Ue):
150 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DC miniature circuit breakers Ex9BP are designed for direct current applications. Thanks to their polarityindependency are suitable for photovoltaic aplications.It can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts, shunt trip releaseand undervoltage release. It is possible to create diversed combination of accessories. These combinationsare only limited by total number, not by the type of accessories - all components fit together. It can be usedup to three units of auxiliary or alarm contacts plus up to two units for release units.


