Madenr - Disjoncteur DC 1 pôle Ex9BP-JX(+) 3 A courbe C 10 kA 150 VDC - 110069

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur DC 1 pôle Ex9BP-JX(+) 3 A courbe C 10 kA 150 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765100696

Réf. Sonepar

03054510069

Réf. Fournisseur

110069

Marque

Madenr

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

72 mm

tension assignée (Ue):

250 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur DC 1 pôle Ex9BP-JX(+) 3 A courbe C 10 kA 150 VDC

Les Atouts de l'article:

General purpose DC Miniature Circuit Breakers Ex9BP-JX are designed for general direct current applications.Due to their polarity dependence it is necessary to respect the polarity of the current.