Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 0,25 A Ir = 0,16-0,25 A Ii = 3,2 A - 108097

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 0,25 A Ir = 0,16-0,25 A Ii = 3,2 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.16...0.25 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.06 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765080974

Réf. Sonepar

03054508097

Réf. Fournisseur

108097

Marque

Madenr

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.16...0.25 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.06 kW

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.25 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

97 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

98 mm

Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 0,25 A Ir = 0,16-0,25 A Ii = 3,2 A

Les Atouts de l'article:

Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.