Madenr - Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 0,4 A Ir = 0,25-0,4 A Ii = 4,8 A - 108098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.4 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.09 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION MOTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765080981
Réf. Sonepar
03054508098
Réf. Fournisseur
108098
Marque
Madenr
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.25...0.4 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.09 kW
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
400...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.4 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.06 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
97 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
98 mm
Les Atouts de l'article:
Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.


