Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 13 A 30mA courbe B type A 10kA - 107403

CopieCopie
Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 13 A 30mA courbe B type A 10kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765074041

Réf. Sonepar

03054507404

Réf. Fournisseur

107403

Marque

Madenr

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

77 mm

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 13 A 30mA courbe B type A 10kA

Les Atouts de l'article:

Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.