Madenr - Dual terminal Stud M8-linked set (1 red / 1 black) - VBB413020010

CopieCopie
Madenr - Dual terminal Stud M8-linked set (1 red / 1 black)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076052241

Réf. Sonepar

03054605224

Réf. Fournisseur

VBB413020010

Réf. Commerciale

Madenr

modèle:

connecteur

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

32 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Dual terminal Stud M8-linked set (1 red / 1 black)

Les Atouts de l'article:

Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité