Madenr - Energy Meter ET340 - 3 phase - max 65A/phase - REL300300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076039693
Réf. Sonepar
03054603969
Réf. Fournisseur
REL300300000
Marque
Madenr
Energy Meter ET340 - 3 phase - max 65A/phase
Les Atouts de l'article:
Les compteurs d’énergie sont généralement utilisés dans un Système de stockage d’énergie, pour mesurer la puissance et l’énergie de toute l’application au niveau du boîtier de distribution. Ils peuvent également être utilisés pour mesurer la sortie d’un convertisseur PV, pour afficher les données sur un dispositif GX tel que le Cerbo GX et le portail VRM.Il existe plusieurs modèles :ET112 (pour monophasé max. 100 A)ET340 (pour triphasé max. 65 A)L’EM24 est destiné à la surveillance triphasée uniquement, et il y a un modèle avec RS485 ainsi qu’un modèle avec Ethernet disponibles.
Les Atouts de l'article:
Les compteurs d’énergie sont généralement utilisés dans un Système de stockage d’énergie, pour mesurer la puissance et l’énergie de toute l’application au niveau du boîtier de distribution. Ils peuvent également être utilisés pour mesurer la sortie d’un convertisseur PV, pour afficher les données sur un dispositif GX tel que le Cerbo GX et le portail VRM.Il existe plusieurs modèles :ET112 (pour monophasé max. 100 A)ET340 (pour triphasé max. 65 A)L’EM24 est destiné à la surveillance triphasée uniquement, et il y a un modèle avec RS485 ainsi qu’un modèle avec Ethernet disponibles.