Madenr - Epanouisseur 3 pôles JP26 1600 A pour Ex9M6 taille M6 - 110695

CopieCopie
Madenr - Epanouisseur 3 pôles JP26 1600 A pour Ex9M6 taille M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8592765106957

Réf. Sonepar

03054510695

Réf. Fournisseur

110695

Réf. Commerciale

Madenr

adapté au nombre de pôles:

3

Epanouisseur 3 pôles JP26 1600 A pour Ex9M6 taille M6

Les Atouts de l'article:

Accessories suitable for Moulded Case Circuit Breakers Ex9M6. It is possible to supplement or modifyfunctions of a basic circuit breaker by the installation of suitable accessories.Circuit breakers can be equipped with two auxiliary contacts AX21 and one unit of signal contact AL21. Thedevice can be controlled by the shunt trip release SHT and the undervoltage release UVT. The closing releaseXF is only suitable for the MOD version.The circuit breakers can also be equipped with an extended handle for easier operation of the toggle and anextended rotatory handle for diff erent applications e.g. for door coupling.Mounting of the device onto plate can be done directly.