Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Etiquette adhésive Ex9P1 H pour arrêt d'urgence taille 60 mm, jaune, Tchèque - 106792

CopieCopie
Madenr - Etiquette adhésive Ex9P1 H pour arrêt d'urgence taille 60 mm, jaune, Tchèque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - jaune

  • forme - rond

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765067937

Réf. Sonepar

03054506793

Réf. Fournisseur

106792

Marque

Madenr

impression symboles ISO:

autre

couleur:

jaune

forme:

rond

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

diamètre externe:

60 mm

Etiquette adhésive Ex9P1 H pour arrêt d'urgence taille 60 mm, jaune, Tchèque

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.