Madenr - Etiquette Ex9P1 S S1 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, vierge - 106777

CopieCopie
Madenr - Etiquette Ex9P1 S S1 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, vierge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054506778

Réf. Fournisseur

106777

Réf. Commerciale

Madenr

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

25 mm

hauteur:

11 mm

Etiquette Ex9P1 S S1 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, vierge

Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.