Madenr - Etiquette Ex9P1 S S12 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, RUN - 106788

CopieCopie
Madenr - Etiquette Ex9P1 S S12 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, RUN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765067890

Réf. Sonepar

03054506789

Réf. Fournisseur

106788

Marque

Madenr

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

25 mm

hauteur:

11 mm

Etiquette Ex9P1 S S12 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, RUN

Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.