Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Etiquette Ex9P1 S S6 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, 0 - 1 - 106782

CopieCopie
Madenr - Etiquette Ex9P1 S S6 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, 0 - 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765067838

Réf. Sonepar

03054506783

Réf. Fournisseur

106782

Marque

Madenr

impression symboles ISO:

autre

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

25 mm

hauteur:

11 mm

Etiquette Ex9P1 S S6 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, 0 - 1

Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.