Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Madenr - Fusible MEGA-fuse 250A/32V (package of 5 pcs) - CIP136250010

CopieCopie
Madenr - Fusible MEGA-fuse 250A/32V (package of 5 pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 32 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054601664

Réf. Fournisseur

CIP136250010

Réf. Commerciale

Madenr

tension assignée (Ue):

32 V

Fusible MEGA-fuse 250A/32V (package of 5 pcs)