Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 40 A type B 100mA 10kA - 110216

CopieCopie
Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 40 A type B 100mA 10kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102164

Réf. Sonepar

03054510216

Réf. Fournisseur

110216

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

79 mm

Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 40 A type B 100mA 10kA

Les Atouts de l'article:

Residual current circuit breakers B type Ex9LB63 are suitable for domestic as well as industrial applications,where are used frequency inveters, PV plant, EV chargers and similar elements. B type provides a sensitivityto residual AC, pulsating and smooth DC current, together with high frequencies up to 1 kHz.They are based on electronic technology, which brings advantages of more accurate measuring of residualcurrent and, as a consequence, reduction of unwanted tripping. These devices also do not suffer with magnetizationof the tripping unit. Thus, there is no mandatory testing period, but they must be tested regularly.On this testing period local law or regulations may apply. Recommend is to test it every 6 months in fair enviromentand every month in heavy condition.