Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9BI 16 A - 102378

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9BI 16 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 1

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765023797

Réf. Sonepar

03054502379

Réf. Fournisseur

102378

Marque

Madenr

fonction de commutation:

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure nominal:

1.5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

77.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9BI 16 A

Les Atouts de l'article:

Isolators Ex9BI can be used as a main switch in wide variety of applications. These switches are tested accordingto IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Utilization category AC-22A ensures possibility of switching mixed resistive and inductive loads with low overloadswith cos j = 0.65. Subcategory A allows frequent operation.Isolators of line Ex9BI are produced in modular design with width one module unit per pole. Can be connectedvia standard busbars of both fork as well as pin type of connection.Ex9BI Isolators can be also combined with wide range of accessories including auxiliary contacts, shunt tripreleases, undervoltage and overvoltage releases. It is possible to create diversed combination of accessories.