Madenr - Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9BI 32 A - 102380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
nombre de pôles - 1
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765023810
Réf. Sonepar
03054502381
Réf. Fournisseur
102380
Marque
Madenr
fonction de commutation:
interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure nominal:
1.5 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
77.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Isolators Ex9BI can be used as a main switch in wide variety of applications. These switches are tested accordingto IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Utilization category AC-22A ensures possibility of switching mixed resistive and inductive loads with low overloadswith cos j = 0.65. Subcategory A allows frequent operation.Isolators of line Ex9BI are produced in modular design with width one module unit per pole. Can be connectedvia standard busbars of both fork as well as pin type of connection.Ex9BI Isolators can be also combined with wide range of accessories including auxiliary contacts, shunt tripreleases, undervoltage and overvoltage releases. It is possible to create diversed combination of accessories.


