Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9I125 80 A - 100865

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9I125 80 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765008664

Réf. Sonepar

03054500866

Réf. Fournisseur

100865

Marque

Madenr

fonction de commutation:

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure nominal:

2.5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.96 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9I125 80 A

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs sectionneurs Ex9I125 peuvent être utilisés comme interrupteur principal dans une grande variété d'applications. Ces interrupteurs sont testés selon les normes IEC / EN 60947-3 et répondent également aux exigences de la fonction d'isolation.La catégorie d'utilisation AC-22A garantit la possibilité de commuter des charges résistives et inductives mixtes avec de faibles surcharges avec cos j = 0,65. La sous-catégorie A permet un fonctionnement fréquent.Les interrupteurs sectionneurs de la ligne Ex9I125 sont produits en conception modulaire avec une largeur d'un module par pôle. Ils peuvent être connecté via des jeux de barres standard de type fourche et broche de connexion.