Madenr - Interrupteur sectionneur 1 pôle Ex9I40 32 A - 101387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
nombre de pôles - 1
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765013880
Réf. Sonepar
03054501388
Réf. Fournisseur
101387
Marque
Madenr
fonction de commutation:
interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure nominal:
0.64 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0.38 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sectionneurs Ex9I40 peuvent être utilisés comme interrupteur principal dans une grande variété d'applications. Ces interrupteurs sont testés selon les normes IEC / EN 60947-3 et répondent également aux exigences de la fonction d'isolation. La catégorie d'utilisation AC-22A garantit la possibilité de commuter des charges résistives et inductives mixtes avec de faibles surcharges avec cos j = 0,65. La sous-catégorie A permet un fonctionnement fréquent.Les isolateurs de la ligne Ex9I40 sont produits en conception modulaire avec une unité de module de largeur pour toutes les versions jusqu'à 4 pôles. Il apporte une très faible consommation d'espace dans une installation.


