Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I125 25 A - 102307

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I125 25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 2

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765023087

Réf. Sonepar

03054502308

Réf. Fournisseur

102307

Marque

Madenr

fonction de commutation:

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure nominal:

0.64 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.3 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I125 25 A

Les Atouts de l'article:

Isolators Ex9I125 can be used as a main switch in wide variety of applications. These switches are testedaccording to IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Utilization category AC-22A ensures possibility of switching mixed resistive and inductive loads with low overloadswith cos j = 0.65. Subcategory A allows frequent operation.Isolators of line Ex9I125 are produced in modular design with width one module unit per pole. Can be connectedvia standard busbars of both fork as well as pin type of connection.