Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 16 A - 102298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765022998
Réf. Sonepar
03054502299
Réf. Fournisseur
102298
Marque
Madenr
fonction de commutation:
interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
pouvoir de coupure nominal:
0.32 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0.19 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Isolators Ex9I40 can be used as a main switch in wide variety of applications. These switches are testedaccording to IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Utilization category AC-22A ensures possibility of switching mixed resistive and inductive loads with low overloadswith cos j = 0.65. Subcategory A allows frequent operation.Isolators of line Ex9I40 are produced in modular design with width one module unit for all versions up to4-pole. It brings very low consumption of space in an installation.


