Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 25 A - 102299

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 2

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765023001

Réf. Sonepar

03054502300

Réf. Fournisseur

102299

Marque

Madenr

fonction de commutation:

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure nominal:

0.5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.3 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 25 A

Les Atouts de l'article:

Isolators Ex9I40 can be used as a main switch in wide variety of applications. These switches are testedaccording to IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Utilization category AC-22A ensures possibility of switching mixed resistive and inductive loads with low overloadswith cos j = 0.65. Subcategory A allows frequent operation.Isolators of line Ex9I40 are produced in modular design with width one module unit for all versions up to4-pole. It brings very low consumption of space in an installation.