Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 32 A - 101389

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 32 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • nombre de pôles - 2

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765013903

Réf. Sonepar

03054501390

Réf. Fournisseur

101389

Marque

Madenr

fonction de commutation:

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure nominal:

0.64 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.38 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I40 32 A

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs sectionneurs Ex9I40 peuvent être utilisés comme interrupteur principal dans une grande variété d'applications. Ces interrupteurs sont testés selon les normes IEC / EN 60947-3 et répondent également aux exigences de la fonction d'isolation. La catégorie d'utilisation AC-22A garantit la possibilité de commuter des charges résistives et inductives mixtes avec de faibles surcharges avec cos j = 0,65. La sous-catégorie A permet un fonctionnement fréquent.Les isolateurs de la ligne Ex9I40 sont produits en conception modulaire avec une unité de module de largeur pour toutes les versions jusqu'à 4 pôles. Il apporte une très faible consommation d'espace dans une installation.