Madenr - Interrupteur sectionneur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M1SD 160 A - 112797

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M1SD 160 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054512797

Réf. Fournisseur

112797

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

160 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

415 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

160 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

160 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2000 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

3200 kA

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteur sectionneur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M1SD 160 A

Les Atouts de l'article:

AC versions of MCCB based Switch Disconnectors Ex9MSD are used as a main switch in many various circuits.They are intended primarily for applications in power distribution. Testing according to IEC / EN 60947-3standards ensures functions and reliability for wide variety of applications.These switch disconnectors follows the same design pattern than their circuit breaker equivalents. Thereforethere is possibility to use the fully compatible range of external and internal accessories including extendedrotary handles, auxiliary contacts, tripping units and many others.