Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 1 pôle Ex9FS 32 A - 109840

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 1 pôle Ex9FS 32 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette série

EAN

8592765098405

Réf. Sonepar

03054509840

Réf. Fournisseur

109840

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 1 pôle Ex9FS 32 A

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse switch disconnectors for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization categories AC-21Bat 500 V AC and AC-22B at 400 V AC they can be used for switching under load. Very compact design withDIN rail mounting allows its usage in various applications. Fuse links of types gG and aM can be used withrespect to maximum allowed power loss.To be operated by qualifi ed persons.