Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 1 pôle + Neutre Ex9FS 32A - 109841

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 1 pôle + Neutre Ex9FS 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765098412

Réf. Sonepar

03054509841

Réf. Fournisseur

109841

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 1 pôle + Neutre Ex9FS 32A

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse switch disconnectors for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization categories AC-21Bat 500 V AC and AC-22B at 400 V AC they can be used for switching under load. Very compact design withDIN rail mounting allows its usage in various applications. Fuse links of types gG and aM can be used withrespect to maximum allowed power loss.To be operated by qualifi ed persons.