Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 10x38mm 3 pôles Ex9FS 32 A - 109843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765098436
Réf. Sonepar
03054509843
Réf. Fournisseur
109843
Marque
Madenr
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
500 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cylindrical fuse switch disconnectors for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization categories AC-21Bat 500 V AC and AC-22B at 400 V AC they can be used for switching under load. Very compact design withDIN rail mounting allows its usage in various applications. Fuse links of types gG and aM can be used withrespect to maximum allowed power loss.To be operated by qualifi ed persons.


