Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 14x51mm 2 pôles Ex9FS-14 50 A - 109847

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 14x51mm 2 pôles Ex9FS-14 50 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765098474

Réf. Sonepar

03054509847

Réf. Fournisseur

109847

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 14x51mm 2 pôles Ex9FS-14 50 A

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse switch disconnectors for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization categories AC-21Bat 500 V AC and AC-22B at 400 V AC they can be used for switching under load. Very compact design withDIN rail mounting allows its usage in various applications. Fuse links of types gG and aM can be used withrespect to maximum allowed power loss.To be operated by qualifi ed persons.