Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Interrupteur sectionneur DC 1 pôle Ex9IP 63 A - 101753

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur DC 1 pôle Ex9IP 63 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • nombre de pôles - 1

  • type de tension - DC

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8592765017543

Réf. Sonepar

03054501754

Réf. Fournisseur

101753

Marque

Madenr

fonction de commutation:

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

DC

tension assignée (Ue):

250 V

pouvoir de coupure nominal:

1.26 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.76 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

77.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur sectionneur DC 1 pôle Ex9IP 63 A

Les Atouts de l'article:

DC Isolators Ex9IP can be used as a main switch in photovoltaic and similar applications. These switches aretested according to IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Ex9IP Isolators can be also combined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts,shunt trip releases and undervoltage.