Madenr - Interrupteur sectionneur DC 2 pôles Ex9IP 50 A - 101756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
nombre de pôles - 2
type de tension - DC
tension assignée (Ue) - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765017574
Réf. Sonepar
03054501757
Réf. Fournisseur
101756
Marque
Madenr
fonction de commutation:
interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
DC
tension assignée (Ue):
500 V
pouvoir de coupure nominal:
1 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0.6 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
79.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DC Isolators Ex9IP can be used as a main switch in photovoltaic and similar applications. These switches aretested according to IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Ex9IP Isolators can be also combined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts,shunt trip releases and undervoltage.


