Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Inverter RS 48/6000 230V Smart Solar - PIN482601000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076048176

Réf. Sonepar

03054604817

Réf. Fournisseur

PIN482601000

Marque

Madenr

Inverter RS 48/6000 230V Smart Solar

Les Atouts de l'article:

Le convertisseur RS Smart Solar associe la puissance d'un convertisseur de 48 VCC, 6 kVA-230 VCA et la haute tension d'un chargeur solaire MPPT de 4 kW et 80-450 VCC. Grâce à sa conception moderne et sa technologie de fréquence élevée, le convertisseur ne pèse que 11 kg, et il offre une efficacité excellente, une puissance au repos basse et un fonctionnement très silencieux.Le convertisseur est équipé d'un écran affichant les paramètres de la batterie, du convertisseur et du chargeur solaire. Ces paramètres peuvent également être transmis pour lecture par Bluetooth à l'application VictronConnect. De plus, le convertisseur dispose d’un port VE.Can pour raccorder un appareil GX afin de superviser le système, ainsi que d’un port VE.Direct pour raccorder un GlobalLink 520.