Madenr - LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC blanche, compatible avec contrôleur à LED - 105585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...230 V
couleur de la source lumineuse - blanc
avec résistance série intégrée - Non
avec diode intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISPOSITIF DE CONTRÔLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8592765055866
Réf. Sonepar
03054505586
Réf. Fournisseur
105585
Réf. Commerciale
Madenr
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...230 V
couleur de la source lumineuse:
blanc
avec résistance série intégrée:
Non
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.