Madenr - LED pour Ex9P1 6 V AC / DC bleue, compatible avec contrôleur à LED - 105605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 6...6 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 6...6 V
couleur de la source lumineuse - bleu
avec résistance série intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISPOSITIF DE CONTRÔLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765056061
Réf. Sonepar
03054505606
Réf. Fournisseur
105605
Marque
Madenr
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
6...6 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
6...6 V
couleur de la source lumineuse:
bleu
avec résistance série intégrée:
Non
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
6...6 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.


