Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Madenr - LED pour Ex9P1 6 V AC / DC rouge, compatible avec contrôleur à LED - 105587

CopieCopie
Madenr - LED pour Ex9P1 6 V AC / DC rouge, compatible avec contrôleur à LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 6...6 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 6...6 V

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • avec résistance série intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054505588

Réf. Fournisseur

105587

Réf. Commerciale

Madenr

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

6...6 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

6...6 V

couleur de la source lumineuse:

rouge

avec résistance série intégrée:

Non

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

6...6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

LED pour Ex9P1 6 V AC / DC rouge, compatible avec contrôleur à LED

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.