Madenr - Lynx Smart BMS 1000 (M10) - LYN034170210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076057604
Réf. Sonepar
03054605760
Réf. Fournisseur
LYN034170210
Marque
Madenr
Lynx Smart BMS 1000 (M10)
Les Atouts de l'article:
Le Lynx Smart BMS est un système de gestion de batterie spécifique pour des batteries Lithium Battery Smart de Victron. De nombreux BMS sont disponibles pour nos séries de batteries Lithium Battery Smart, et le Lynx Smart est l’option la plus complète et riche en fonctions. Il est disponible en deux versions : 500 A (avec connexions pour barre omnibus M8) et 1 000 A (avec connexions pour barre omnibus M10).Ses fonctions principales sont :Contacteur de 500 A ou 1 000 A intégré, utilisé comme mécanisme de sécurité et de repli, et également disponible en tant qu’interrupteur du système principal contrôlable à distance.Contrôleur de batterie indiquant le pourcentage de l’état de charge et davantage de données.Signal de préalarme : donne un avertissement avant que le système ne s’arrête en raison, par exemple, d’une cellule faible.Bluetooth pour une utilisation avec notre application VictronConnect, pour la configuration et la surveillancey compris Instant Readout (lecture instantanée) - les données clés du BMS en un coup d’œil.Surveillance locale et à distance à l’aide d’un dispositif GX Victron, par exemple le Cerbo GX ou l’Ekrano GX.Le Lynx Smart BMS fait partie du système de distribution modulaire Lynx.
Les Atouts de l'article:
Le Lynx Smart BMS est un système de gestion de batterie spécifique pour des batteries Lithium Battery Smart de Victron. De nombreux BMS sont disponibles pour nos séries de batteries Lithium Battery Smart, et le Lynx Smart est l’option la plus complète et riche en fonctions. Il est disponible en deux versions : 500 A (avec connexions pour barre omnibus M8) et 1 000 A (avec connexions pour barre omnibus M10).Ses fonctions principales sont :Contacteur de 500 A ou 1 000 A intégré, utilisé comme mécanisme de sécurité et de repli, et également disponible en tant qu’interrupteur du système principal contrôlable à distance.Contrôleur de batterie indiquant le pourcentage de l’état de charge et davantage de données.Signal de préalarme : donne un avertissement avant que le système ne s’arrête en raison, par exemple, d’une cellule faible.Bluetooth pour une utilisation avec notre application VictronConnect, pour la configuration et la surveillancey compris Instant Readout (lecture instantanée) - les données clés du BMS en un coup d’œil.Surveillance locale et à distance à l’aide d’un dispositif GX Victron, par exemple le Cerbo GX ou l’Ekrano GX.Le Lynx Smart BMS fait partie du système de distribution modulaire Lynx.



