Madenr - Minuteur digital Ex9DTS 2 contacts OF 230 V programme journalier et hebdo - 110555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765105554
Réf. Sonepar
03054510555
Réf. Fournisseur
110555
Marque
Madenr
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
3
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Non
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
2
temps de commutation minimal canal 1:
0.1667 min
temps de commutation minimal canal 2:
0.1667 min
nombre d'emplacements de mémoire:
100
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP10
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
Installation Digital Time Switches Ex9DTS are suitable for time control and switching in various residentialand industrial applications. They are fully programmable in every 1 minute and they are working in weeklyand holiday switching program.With these properties, it is possible to set the switching pattern exactly to as required and save energy costs.To determine the current status and setting up the time switch each device is equipped with LCD display.


