Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Minuteur digital Ex9TAMQ2 1 contact NO 230 V programme journalier et hebdo - 111721

CopieCopie
Madenr - Minuteur digital Ex9TAMQ2 1 contact NO 230 V programme journalier et hebdo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765117212

Réf. Sonepar

03054511721

Réf. Fournisseur

111721

Marque

Madenr

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

3 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

division par tranche de programme 1:

15 min

division par tranche de programme 2:

0 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Minuteur digital Ex9TAMQ2 1 contact NO 230 V programme journalier et hebdo

Les Atouts de l'article:

Installation Analogue Time Switches Ex9TAM2 are suitable for residential and industrial applications. Theywill find their use everywhere where it is needed to save energy costs and to switch the circuit in regular dailycycles. Shortest switching time is 15 minutes.Time switches are offered in 1-modules width version with Quartz or grid synchrounous time basis.