Madenr - Onduleur/Chargeur MultiPlus 12/1600/70-16 230V VE.Bus - PMP122160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension MPP - 9.5...15 V
puissance nominale de sortie CA - 1300 W
compatible alimentation de secours - Oui
type de tension d’alimentation - DC
nombre de trackers MPP - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076044949
Réf. Sonepar
03054604494
Réf. Fournisseur
PMP122160000
Marque
Madenr
tension MPP:
9.5...15 V
puissance nominale de sortie CA:
1300 W
compatible alimentation de secours:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de trackers MPP:
0
rendement européen:
93 %
niveau d'efficacité CEC (produits américains):
0 %
avec transformateur:
Non
avec enregistreur de données:
Non
écran:
sans
Ethernet:
Non
sans fil:
Non
batterie incorporée:
Non
capacité de batterie utilisable:
0 kWh
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
autre
poids:
10.2 kg
largeur:
265 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Le nouveau style du MultiPlus rassemble un convertisseur sinusoïdal puissant, un chargeur sophistiqué à technologie de charge adaptative et un commutateur de transfert de CA ultra rapide.En cas de coupure secteur ou de déconnexion du quai ou du générateur, le convertisseur du Multi s'active automatiquement et il reprend l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 20 millisecondes) que le fonctionnement des ordinateurs ou des autres équipements électroniques ne sera pas perturbé.Lorsqu'il est associé à un appareil GX (par ex. un Cerbo GX), vous pouvez superviser et contrôler votre Multi et votre système ou systèmes soit localement (LAN) soit à distance par Internet depuis n'importe où dans le monde par le biais de l'application gratuite VRM et du site Web gratuit VRM. Vous pouvez y accéder depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC fonctionnant avec différents systèmes d'exploitation. Le niveau de contrôle sur votre système n'a pas de limite que ce soit pour effectuer des réglages sur votre Multi ou pour lancer le démarrage automatique de votre générateur de secours, et bien plus encore... »






