Madenr - Onduleur/Chargeur MultiPlus 12/800/35-16 230V VE.Bus - PMP121800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale de l'onduleur DC - 9.5 V
Puissance de l'onduleur sinusoïdal - 700 W
Tension de sortie nominale de l'onduleur - 230 V
Tension d'entrée nominale du chargeur - 187 V
courant de charge max. - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076038221
Réf. Sonepar
03054603822
Réf. Fournisseur
PMP121800000
Marque
Madenr
Tension nominale de l'onduleur DC:
9.5 V
Puissance de l'onduleur sinusoïdal:
700 W
Tension de sortie nominale de l'onduleur:
230 V
Tension d'entrée nominale du chargeur:
187 V
courant de charge max.:
16 A
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP21
hauteur:
375 mm
largeur:
214 mm
profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Le nouveau style du MultiPlus rassemble un convertisseur sinusoïdal puissant, un chargeur sophistiqué à technologie de charge adaptative et un commutateur de transfert de CA ultra rapide.En cas de coupure secteur ou de déconnexion du quai ou du générateur, le convertisseur du Multi s'active automatiquement et il reprend l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 20 millisecondes) que le fonctionnement des ordinateurs ou des autres équipements électroniques ne sera pas perturbé.Lorsqu'il est associé à un appareil GX (par ex. un Cerbo GX), vous pouvez superviser et contrôler votre Multi et votre système ou systèmes soit localement (LAN) soit à distance par Internet depuis n'importe où dans le monde par le biais de l'application gratuite VRM et du site Web gratuit VRM. Vous pouvez y accéder depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC fonctionnant avec différents systèmes d'exploitation. Le niveau de contrôle sur votre système n'a pas de limite que ce soit pour effectuer des réglages sur votre Multi ou pour lancer le démarrage automatique de votre générateur de secours, et bien plus encore... »



