Madenr - Onduleur/Chargeur MultiPlus 48/3000/35-50 230V VE.Bus - PMP483021010

CopieCopie
Madenr - Onduleur/Chargeur MultiPlus 48/3000/35-50 230V VE.Bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale de l'onduleur DC - 38 V

  • Puissance de l'onduleur sinusoïdal - 2400 W

  • Tension de sortie nominale de l'onduleur - 230 V

  • Tension d'entrée nominale du chargeur - 187 V

  • courant de charge max. - 35 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054602405

Réf. Fournisseur

PMP483021010

Réf. Commerciale

Madenr

Tension nominale de l'onduleur DC:

38 V

Puissance de l'onduleur sinusoïdal:

2400 W

Tension de sortie nominale de l'onduleur:

230 V

Tension d'entrée nominale du chargeur:

187 V

courant de charge max.:

35 A

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP22

hauteur:

506 mm

largeur:

275 mm

profondeur:

147 mm

Onduleur/Chargeur MultiPlus 48/3000/35-50 230V VE.Bus

Les Atouts de l'article:

Comme le suggère son nom, le MultiPlus est un appareil combinant un convertisseur et un chargeur dans un seul boitier. Parmi ses nombreuses fonctions, il inclut un convertisseur à sinusoïde pure, une charge adaptative, une technologie PowerAssist hybride, ainsi que des fonctions d'intégration de systèmes multiples.Le MultiPlus empêchera la surcharge d'une source CA limitée, telle qu'une connexion de quai ou de générateur. Le processus de charge de la batterie sera d'abord automatiquement réduit ; dans le cas contraire, une surcharge se produirait. Ensuite, la sortie d'un générateur ou de l'alimentation de quai sera stimulée en extrayant la puissance de la batterie.En cas de coupure secteur ou de déconnexion du quai ou du générateur, le convertisseur du Multi s'active automatiquement et il reprend l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 20 millisecondes) que le fonctionnement des ordinateurs ou des autres équipements électroniques ne sera pas perturbé.Jusqu'à 6 Multi peuvent fonctionner en parallèle pour obtenir plus de puissance en sortie. Un fonctionnement triphasé ou en phase divisée est également possible. Veuillez vérifier les fiches techniques pour savoir quels modèles peuvent être montés en parallèle, en triphasé ou en phase divisée.Lorsqu'il est associé à un appareil GX (par ex. un Cerbo GX), vous pouvez superviser et contrôler votre Multi et votre système ou systèmes soit localement (LAN) soit à distance par Internet depuis n'importe où dans le monde par le biais de l'application gratuite VRM et du site Web gratuit VRM. Vous pouvez y accéder depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC fonctionnant avec différents systèmes d'exploitation. Le niveau de contrôle sur votre système n'a pas de limite que ce soit pour effectuer des réglages sur votre Multi ou pour lancer le démarrage automatique de votre générateur de secours, et bien plus encore... »