Madenr - Onduleur/Chargeur MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX - PMP482306000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719076046448
Réf. Sonepar
03054604644
Réf. Fournisseur
PMP482306000
Réf. Commerciale
Madenr
indice de protection (IP):
IP22
Onduleur/Chargeur MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX
Les Atouts de l'article:
Convertisseur/chargeur équipé d'un dispositif d'interconnexion au réseau, le MultiPlus-II GX peut communiquer avec un chargeur solaire, des batteries, et d'autres appareils, afin de contrôler les différents types d'installations électriques : qu'elles soient raccordées au réseau, hors réseau ou à distance. Pouvant assurer un fonctionnement en parallèle si une sortie de puissance ou des taux de charge de la batterie plus élevés sont nécessaires, le MultiPlus-II GX peut également être configuré pour une alimentation triphasée. Il offre de nombreuses fonctions avancées — alimentation ininterrompue, possibilité de configurer des limites de charge et de compléter une disponibilité limitée de la puissance provenant du réseau — qui peuvent toutes être contrôlées directement depuis votre téléphone ou tout autre dispositif intelligent. Il est également possible d'effectuer une supervision à distance.
Les Atouts de l'article:
Convertisseur/chargeur équipé d'un dispositif d'interconnexion au réseau, le MultiPlus-II GX peut communiquer avec un chargeur solaire, des batteries, et d'autres appareils, afin de contrôler les différents types d'installations électriques : qu'elles soient raccordées au réseau, hors réseau ou à distance. Pouvant assurer un fonctionnement en parallèle si une sortie de puissance ou des taux de charge de la batterie plus élevés sont nécessaires, le MultiPlus-II GX peut également être configuré pour une alimentation triphasée. Il offre de nombreuses fonctions avancées — alimentation ininterrompue, possibilité de configurer des limites de charge et de compléter une disponibilité limitée de la puissance provenant du réseau — qui peuvent toutes être contrôlées directement depuis votre téléphone ou tout autre dispositif intelligent. Il est également possible d'effectuer une supervision à distance.