Madenr - Onduleur/Chargeur Multiplus-II 48/8000/110-100/100 - PMP482805000

CopieCopie
Madenr - Onduleur/Chargeur Multiplus-II 48/8000/110-100/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076050568

Réf. Sonepar

03054605056

Réf. Fournisseur

PMP482805000

Marque

Madenr

Onduleur/Chargeur Multiplus-II 48/8000/110-100/100

Les Atouts de l'article:

Le MultiPlus-II combine les fonctions du MultiPlus et du MultiGrid.Il présente toutes les fonctions du MultiPlus, avec une option de transformateur de courant externe pour mettre en œuvre les fonctions de PowerControl et de PowerAssist, et afin d'optimiser l'autoconsommation avec une sonde de courant externe (32 A max.).Il dispose également de toutes les fonctions du MultiGrid avec un système contre l'îlotage et une longue liste de certifications pour de nombreux pays qui ne cesse d'augmenter. Le MultiPlus-II empêchera la surcharge d'une source CA limitée, comme une connexion de quai ou de générateur. Le processus de charge de la batterie sera d'abord automatiquement réduit ; dans le cas contraire, une surcharge se produirait. Ensuite, la sortie d'un générateur ou de l'alimentation de quai sera stimulée en extrayant la puissance de la batterie.Le MultiPlus-II est l'élément clé d'un système ESS Victron car il offre la souplesse nécessaire lui permettant de s'associer aux chargeurs solaires MPPT ou aux convertisseurs PV rattachés au réseau. Pour découvrir des exemples et obtenir davantage de renseignements, consulter le manuel ESS. En cas de coupure secteur ou de déconnexion du quai ou du générateur, le convertisseur du Multi s'active automatiquement et il reprend l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 20 millisecondes) que le fonctionnement des ordinateurs ou des autres équipements électroniques ne sera pas perturbé. Lorsqu'il est associé à un appareil GX (par ex. un Cerbo GX), vous pouvez superviser et contrôler votre Multi et votre système ou systèmes soit localement (LAN) soit à distance par Internet depuis n'importe où dans le monde par le biais de l'application gratuite VRM et du site Web gratuit VRM. Vous pouvez y accéder depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC fonctionnant avec différents systèmes d'exploitation. Le niveau de contrôle sur votre système n'a pas de limite que ce soit pour effectuer des réglages sur votre Multi ou pour lancer le démarrage automatique de votre générateur de secours, et bien plus encore... »