Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Onduleur/Chargeur Quattro 12/3000/120-50/50 230V VE.Bus - QUA123020010

CopieCopie
Madenr - Onduleur/Chargeur Quattro 12/3000/120-50/50 230V VE.Bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale de l'onduleur DC - 12 V

  • Puissance de l'onduleur sinusoïdal - 2400 W

  • Tension de sortie nominale de l'onduleur - 230 V

  • Tension d'entrée nominale du chargeur - 187 V

  • courant de charge max. - 120 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076024101

Réf. Sonepar

03054602410

Réf. Fournisseur

QUA123020010

Marque

Madenr

Tension nominale de l'onduleur DC:

12 V

Puissance de l'onduleur sinusoïdal:

2400 W

Tension de sortie nominale de l'onduleur:

230 V

Tension d'entrée nominale du chargeur:

187 V

courant de charge max.:

120 A

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP21

protection contre les surcharges/la température:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

hauteur:

362 mm

largeur:

258 mm

profondeur:

218 mm

Onduleur/Chargeur Quattro 12/3000/120-50/50 230V VE.Bus

Les Atouts de l'article:

Semblable au MultiPlus, le Quattro combine également un ensemble convertisseur et chargeur. De plus, il peut accueillir deux entrées CA et connecter automatiquement la source active. Parmi ses nombreuses fonctions, il inclut un convertisseur à sinusoïde pure, une charge adaptative, une technologie PowerAssist hybride, ainsi que des fonctions d'intégration de systèmes multiples telles qu'un fonctionnement en mode triphasé, en phase divisée et parallèle.