Madenr - Orion-Tr 24/12-10 (120W) DC-DC converter - ORI241210200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076022886
Réf. Sonepar
03054602288
Réf. Fournisseur
ORI241210200
Marque
Madenr
Orion-Tr 24/12-10 (120W) DC-DC converter
Les Atouts de l'article:
Efficacité élevée: En utilisant la rectification synchrone, l'efficacité de charge complète dépasse 95 %.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.
Les Atouts de l'article:
Efficacité élevée: En utilisant la rectification synchrone, l'efficacité de charge complète dépasse 95 %.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.